Hager - FLATVINKEL FOR BRN 70170, PH - G12259010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 67 mm
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 0 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740844796
Elnummer
1205781
Leverandørens varenummer
G12259010
Typebeskrivelse
Formdeler til BRN installasjonskanal
Bredde:
170 mm
Dybde:
67 mm
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Retning:
Stigende/fallende
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


