Hager - Flatvinkel for BRP i 130mm str svart - BRP651305H9011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 130 mm
Bredde - 130 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740856195
Elnummer
1200721
Leverandørens varenummer
BRP651305H9011
Typebeskrivelse
1200721
Høyde:
130 mm
Bredde:
130 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materiale:
Plast
Farge:
Antrasitt
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Klar høyde:
nei
RAL-nummer:
9011
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Passer til BRP i 130mm str svart farge


