Hager - Flatvinkel for BRP65170, PH - BRP651705H9010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 0
Overdelsbredde 1 - 0 mm
Retning - Stigende/fallende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740222082
Elnummer
1207824
Leverandørens varenummer
BRP651705H9010
Typebeskrivelse
1207824
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
0
Overdelsbredde 1:
0 mm
Retning:
Stigende/fallende
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Overlappende
Med kabelklammer:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...90 °C


