Hager - FLATVINKEL FOR LF/FB60110 Polarhvit - M55059010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 61 mm
Bredde - 110 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740339292
Elnummer
1200991
Leverandørens varenummer
M55059010
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
61 mm
Bredde:
110 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...90 °C


