Utgått

Hager - FLATVINKEL FOR LF30060 GRÅ - M53957030

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL FOR LF30060 GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740105064

Elnummer

1278520

Leverandørens varenummer

M53957030

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Grå

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

7030

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk