Utgått

Hager - Flatvinkel For Lf30060 Ph - M53959010

Hager
KopierKopier
Hager - Flatvinkel For Lf30060 Ph

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 60 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740338387

Elnummer

1278525

Leverandørens varenummer

M53959010

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Høyde:

30 mm

Bredde:

60 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9010Polarhvit • Forpakning: 5 stk