Hager - FLATVINKEL FOR LF40090 HVIT - LF4009059016

Hager
KopierKopier
Hager - FLATVINKEL FOR LF40090 HVIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 40 mm

  • Bredde - 90 mm

  • Modell / utførelse - Hettefasong

  • Vinkelområde - 90...90 °

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740012164

Elnummer

1235853

Leverandørens varenummer

LF4009059016

Typebeskrivelse

LF4009059016

Høyde:

40 mm

Bredde:

90 mm

Modell / utførelse:

Hettefasong

Vinkelområde:

90...90 °

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Klar høyde:

nei

RAL-nummer:

9016

Beskyttelseslag:

nei

Type feste:

Låsbar

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Driftstemperaturområde:

-10...45 °C

• Formdeler for retningsendringer • Materiale: Hard PVC • Leveringsform: En formdel • Standardfarge: RAL 9016Polarhvit • Forpakning: 5 stk