Hager - FLATVINKEL LF20035 BRUN - M61458014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 20 mm
Bredde - 33 mm
Modell / utførelse - Hettefasong
Vinkelområde - 90...90 °
Farge - Brun
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740335270
Elnummer
1201429
Leverandørens varenummer
M61458014
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Høyde:
20 mm
Bredde:
33 mm
Modell / utførelse:
Hettefasong
Vinkelområde:
90...90 °
Farge:
Brun
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
RAL-nummer:
8014
Beskyttelseslag:
nei
Type feste:
Låsbar
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK04
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


