Hager - FLENS UTEN SVEKKINGER FOR IP54 SKAP - FZ468N

Hager
KopierKopier
Hager - FLENS UTEN SVEKKINGER FOR IP54 SKAP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type - Rett

  • Bredde - 220 mm

  • Høyde - 102 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612764815

Elnummer

2471649

Leverandørens varenummer

FZ468N

Typebeskrivelse

2471649

Modell / utførelse:

Andre

Type:

Rett

Bredde:

220 mm

Høyde:

102 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

17 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fortrykt:

Ja

Gjengetype:

Uten

Flens i isolerstoff i topp og bunn uten svekkinger. IP54