Hager - FORD.BOKS, VOLTA 24 MODULER Polarhvit - G44049010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 24
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740849555
Elnummer
1205908
Leverandørens varenummer
G44049010
Typebeskrivelse
Diverse
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
24
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
97 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
370 mm
Bredde:
305 mm
Dybde:
97 mm


