Hager - Frontlokk for BRP, hvit farge - BRP08029016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740014571
Elnummer
1236000
Leverandørens varenummer
BRP08029016
Typebeskrivelse
BRP08029016
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Montering av deksel:
Andre
Sabotasjesikker festing:
nei
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
RAL-nummer:
9016
Beskyttelseslag:
Ja
Underdel 100mm el.nr: 1236001
Underdel 130mm el.nr: 1236008
Underdel 170mm el.nr: 1236016


