Hager - GRENSTAV 80, DOBBELTSIDIG M/SPENNFESTE 3,1-3,4m AL - DAS2803100ELN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Dobbeltsidig
Søylehøyde - 3100...3400 mm
Søylebredde - 98 mm
Overdelsbredde - 80 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740907606
Elnummer
1200619
Leverandørens varenummer
DAS2803100ELN
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Dobbeltsidig
Søylehøyde:
3100...3400 mm
Søylebredde:
98 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Aluminium
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
Ja
Selvparkering:
300 mm
Søyledybde:
130 mm
Antall deksler som kan brukes:
2
Dybde på ovedel:
15 mm
Type feste:
Spenne
Flyttbar:
nei
Egnet for himling:
Ja
Gulvmontering:
nei
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Anodisert/eloksert
RAL-nummer på søylen:
0
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Aluminium
RAL-nummer på overdel:
0
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
10800 mm²


