Hager - GRENSTAV 80, ENKELTSIDIG M/FLEKSIBEL SLANGE 2,0m PH - DAF8020009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Søyleform - Rektangulær
Modell / utførelse - Ensidig
Søylehøyde - 2000...2000 mm
Søylebredde - 98 mm
Diameter - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740902502
Elnummer
1200613
Leverandørens varenummer
DAF8020009010
Typebeskrivelse
Grenstaver aluminium
Søyleform:
Rektangulær
Modell / utførelse:
Ensidig
Søylehøyde:
2000...2000 mm
Søylebredde:
98 mm
Diameter:
65 mm
Overdelsbredde:
80 mm
Med åpning for reset-knapp for kretsbryter:
Hvit
Ferdigtrukket kabel/ledning:
nei
Justerbar:
nei
Selvparkering:
2000 mm
Søyledybde:
65 mm
Antall deksler som kan brukes:
1
Dybde på ovedel:
65 mm
Type feste:
Fot (base)
Flyttbar:
Ja
Egnet for himling:
nei
Gulvmontering:
Ja
Kabelinngang:
Oppe/nede
Gjennomgående profil:
Ja
Materiele i grenstav:
Aluminium
Materialkvalitet grenstav:
Andre
Materiale grenstav halogenfri:
Ja
Søylens overflate:
Våtlakkert
RAL-nummer på søylen:
9010
Materiale i overdel:
Aluminium
Materialkvalitet overdel:
Andre
Materiale overdel halogenfri:
Ja
Overflate overdel:
Ubehandlet
Farge overdel:
Hvit
RAL-nummer på overdel:
9010
Antall skillevegger:
1
Nyttbart tverrsnitt:
5400 mm²


