Hager - Gulvboks Q12, 12mm lokk, svart farge - VQ12059005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 244 mm
Minste innbyggingshøyde - 85 mm
Nivelleringsområde - 21...21 mm
Kanalbredde - 244...244 mm
Antall innbyggingsapparater - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012002245002
Elnummer
1222721
Leverandørens varenummer
VQ12059005
Typebeskrivelse
VQ12059005
Nominelt mål:
244 mm
Minste innbyggingshøyde:
85 mm
Nivelleringsområde:
21...21 mm
Kanalbredde:
244...244 mm
Antall innbyggingsapparater:
12
Egnet for overdekket gulvkanal:
nei
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Inbyggingsåpning for gulvboks:
Ja
Støtteprotokoll for io-homecontrol:
Rektangulær
Materiale sidevegg:
Plast
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja