Hager - Gulvlistkanal underdel 55mm - SL200551
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 55 mm
Dybde - 20 mm
Lengde - 2000 mm
Med teppelist - nei
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
36 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740893893
Elnummer
1288100
Leverandørens varenummer
SL200551
Typebeskrivelse
1288100
Høyde:
55 mm
Dybde:
20 mm
Lengde:
2000 mm
Med teppelist:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Antall skillevegger:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07
• Gulvlistkanal med separate rom for ulike ledningssystem • Enkel montering av formdeler • Flere ulike fargealternativ • Standardfarger: RAL 9010 Polarhvit og Svart. • Dekorfarger: Lønn, Bøk, Eik, Kirsebær, Aluminium og Sucupira • Standardlengde:2000mm. • Leveringsform: Underdel og front separat


