Hager - Gulvskap IP54 190x1350x40cm klasse I - FG25WD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Gulvinstallasjon
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 1900 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250612794645
Elnummer
2471804
Leverandørens varenummer
FG25WD
Typebeskrivelse
2471804
Monteringsmetode:
Gulvinstallasjon
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
1900 mm
Bredde:
1350 mm
Dybde:
400 mm
RAL-nummer:
7035
Bredde i antall modulmellomrom:
60
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Type dør:
Dobbelt
Med lås:
Ja
Nominell strøm (In):
1600 A
Innbyggingsdybde:
400 mm
Innvendig dybde:
400 mm
Platetykkelse I skap:
2 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
2 mm
Farge:
Grå
Antall moduler:
720
Antall rader:
60
Antall åpninger for flensplater:
10
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
10
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK10
Funksjonssikkerhet:
Uten
Deksel med overtrykksutløser:
nei


