Hager - HJØRNEKANAL 38X38X2500MM PH - EK4004009010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 40 mm
Bredde - 40 mm
Underdel med skillevegg - Fast
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
40 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740829106
Elnummer
1201490
Leverandørens varenummer
EK4004009010
Typebeskrivelse
1201490
Høyde:
40 mm
Bredde:
40 mm
Underdel med skillevegg:
Fast
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Beinlengde:
40 mm
Lengde:
2500 mm
Nyttbart tverrsnitt:
800 mm²
Antall faste skillevegger:
1
Antall flyttbare skillevegger:
0
Med kabelklammer:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Slagfasthet:
IK07