Hager - INNGANGSPLUGG 5-POL - G4705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 400 V
Merkestrøm - 0 A
Antall poler - 2
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
15 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740849579
Elnummer
1205899
Leverandørens varenummer
G4705
Typebeskrivelse
Plugger, støpsler, koblingsstykker
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
400 V
Merkestrøm:
0 A
Antall poler:
2
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
11,5...11,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...4 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...4 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Låsemekanisme:
Separat
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
85 °C
Maks. Kontinuerlig temperatur strekkavlastning:
105 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Ubehandlet
Forurensningsgrad:
3
Gjennomgangsmotstand:
1 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
76 mm
Høyde:
17 mm
Bredde:
54,6 mm


