Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hager - Inntaksvern, scp, 3x32A, 10kA - NAN332

Hager
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utløsningskarakteristikk - Andre

  • Poltall (totalt) - 3

  • Antall beskyttede poler - 3

  • Merkestrøm - 32 A

  • Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3250614611193

Elnummer

1659206

Leverandørens varenummer

NAN332

Typebeskrivelse

Inntaksautomater

Utløsningskarakteristikk:

Andre

Poltall (totalt):

3

Antall beskyttede poler:

3

Merkestrøm:

32 A

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V:

7,5 kA

Medkoblende nulleder:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsdybde:

70 mm

Merkespenning:

400 V

Nominell isolasjonspenning Ui:

500 V

Merkespenningstyrke Uimp:

6000 kV

Spenningstype:

AC

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V:

15 kA

Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V:

15 kA

Frekvensområde:

50...60 Hz

Energibegrensningsklasse:

3

Innfelt montasje:

nei

Overspenningskategori:

3

Forurensningsgrad:

2

Tilleggsinnretning mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Omgivelsestemperatur under drift:

70...70 °C

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

25...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

25...25 mm²

Norm: EN 60-898; Selektiv inntaksautomat: Montasje: På DIN-skinne i fordelingsskap; Utførelse: Modulær; Merkestrøm: 25A - 63A; Merkespenning: 230/400V AC; Bryteevne:10 kA; Antall moduler: 2 - 4; Antall poler:2, 3, 4 ; Visuell stillingsidikator.Tilleggsutstyr for automatsikringer kan benyttes.