Hager - Jordskinne, univers N, 8x1,5-95mm2 - UZ010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblinger - 8
Materiale - Kobber
Kontaktskinnens overflate - Andre
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 250 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250616360105
Elnummer
2469734
Leverandørens varenummer
UZ010
Typebeskrivelse
2469734
Antall tilkoblinger:
8
Materiale:
Kobber
Kontaktskinnens overflate:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
250 A
Skinnebredde:
20 mm
Skinnetykkelse:
5 mm
Avstand til montasjeplate:
0 mm
Horisontal montering:
Ja
Montasjetype, vertikal:
nei
Isolert montering:
Ja


