Hager - KANALLOKK 80x2000mm PH - BRA7010029010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 80 mm
Lengde - 2000 mm
Modell / utførelse - Glatt
Materiale - Aluminium
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740294744
Elnummer
1285706
Leverandørens varenummer
BRA7010029010
Typebeskrivelse
1285706
Bredde:
80 mm
Lengde:
2000 mm
Modell / utførelse:
Glatt
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Belagt (coated)
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
• Materiale: Hard PVC, • Lengde: 2000mm, • Standardfarge: RAL 9010 Polarhvit, • Uttakssystem: Ecoline. • Leveringsform: underdel og frontlokk separat.
ProduktbladPDF


