Utgått

Hager - Kanallokk BRA 80x2000mm hvit - BRA0802ELN

Hager
KopierKopier
Hager - Kanallokk BRA 80x2000mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 80 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Modell / utførelse - Glatt

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740834230

Elnummer

1200713

Leverandørens varenummer

BRA0802ELN

Typebeskrivelse

1200713

Bredde:

80 mm

Lengde:

2000 mm

Modell / utførelse:

Glatt

Materiale:

Aluminium

Farge:

Hvit

Monteringssett for deksel:

Innvendig

Montering av deksel:

Låsbar

Inngrepssikker feste:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Belagt (coated)

RAL-nummer:

9010

Beskyttelseslag:

Ja

Driftstemperaturområde:

-5...90 °C

Installasjonskanalsystemet tehalit.BRA i aluminium oppfyller de høye kravene til arkitektonisk utforming av dagens kontormiljø. Den stilige aluminiumsoverflaten, sammen med det stramme omrisset, gjør at kanalen integreres diskret i alle nye og eksisterende bygninger. BRA leveres i natureloksert aluminium, og i alle RAL-farger.Frontmontert uttakssystem, Integrert jording. Lukket profil med 80mm åpning. Bunnstansing med 50mm avstand for konsollmontasje og 250mm for veggmontasje. Farger ELN, natureloksert aluminium RAL 9010, polarhvit pulverlakkering Andre farger på forespørsel. Materiale Aluminium, Frontlokk i PVC på forespørsel. Leveringslengde 2000mm, Spesiallengder opptil 6000mm på forespørsel. Leveringsform Kanalunderdel og frontlokk separat