Hager - Kanalunderdel 65x130x2000mm hvit - BRP6513019010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 130 mm
Dybde - 65 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740213455
Elnummer
1207801
Leverandørens varenummer
BRP6513019010
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC
Bredde:
130 mm
Dybde:
65 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
80 mm
Overdelsbredde 3:
80 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Hullet
Beskyttelseslag:
Ja
Antall flyttbare skillevegger:
2
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6800 mm²
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Slagfasthet:
IK07
Driftstemperaturområde:
-5...60 °C


