Hager - Kanalunderdel 65x170x2000mm PH - BRHP6517019016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profilGrunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 170 mm
Dybde - 65 mm
Lengde - 2000 mm
Antall overdeler - 1
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
8 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740014564
Elnummer
1235999
Leverandørens varenummer
BRHP6517019016
Typebeskrivelse
BRHP6517019016
Bredde:
170 mm
Dybde:
65 mm
Lengde:
2000 mm
Antall overdeler:
1
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Antall HDBase-T-innganger:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9016
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående annen profil
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
6800 mm²


