Hager - KANALUNDERDEL 67x210x2500mm PH - BRN7021019010K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 210 mm
Dybde - 67 mm
Antall overdeler - 3
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740853835
Elnummer
1205703
Leverandørens varenummer
BRN7021019010K
Typebeskrivelse
1205703
Bredde:
210 mm
Dybde:
67 mm
Antall overdeler:
3
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Lengde:
2000 mm
Overdel vedlagt:
nei
Overdelsbredde 1:
80 mm
Overdelsbredde 2:
65 mm
Overdelsbredde 3:
65 mm
Symmetrisk:
Ja
Rektangulær konstruksjon:
Ja
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer:
9010
Bakveggutførelse (innside):
Gjennomgående C-profil
Beskyttelseslag:
Ja
Med kanalkobling:
Ja
Montasjehull i bunnen:
Ja
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Nyttbart tverrsnitt:
11300 mm²


