Utgått

Hager - KIT FOR FRONTLAMELLER BR/BRN - G2276

Hager
KopierKopier
Hager - KIT FOR FRONTLAMELLER BR/BRN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Materialkvalitet - Andre

  • Halogenfri - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740205566

Elnummer

1217774

Leverandørens varenummer

G2276

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

RAL-nummer:

0

Gjennomsiktig:

nei

• Ventilasjonsribber • Lameller for å skjule eller dekke området mellom vegg og kanal • Optisk veldig effektiv ettersom det dekker en synsvinkel opptil 70% • Luftgjennomstrømning ca 65% • Enkel montering av lameller på lamellholderen • Enkelt å løfte opp lamellene ved f.eks. rengjøring • Mulighet til sammenkopling ved montering av lameller fra underkant av kanal til gulv.