Hager - KOBLINGSSTYKKE FOR SYSTO STIKK - WS120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hurtigfeste
Tilbehør - nei
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3250617081207
Elnummer
1207798
Leverandørens varenummer
WS120
Typebeskrivelse
1207798
Type tilbehør/reservedel:
Hurtigfeste
Tilbehør:
nei
Reservedel:
Ja
Systo uttakssystem passer ypperlig inn i grenstaver og gulvsøyler DA 200-45. Takket være frontfesteteknikk og 45x45mm-uttakenes beskjedne plassbehov, har grenstavene og gulvsøylenes profiler tilstrekkelig plass for både strøm- og datakabler. Den profesjonelleforetrekker systo. Stikkontaktmoduler – berøringsbeskyttet konstruksjon - IP2XC, med barnesikret utførelse – lite plassbehov, stor punkttetthet. Hurtigkobling - sammenkobling av uttakene WS17x og WS18x. Tilkoblinger QuickConnect tilkobling - min.: 2x1 mm2 ledning - maks.: 2x2,5 mm2 ledning. Montasje - montering uten Montasjeramme. Leveringsform: Uten ramme. Standardfarger: RAL 9010, Polarhvit, Alu.farge.


