Utgått

Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG50100 - LK501003

Hager
KopierKopier
Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG50100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 100 mm

  • För kabelkanalhøyde - 50 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740104654

Elnummer

1200831

Leverandørens varenummer

LK501003

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

100 mm

För kabelkanalhøyde:

50 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

nei

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk