Utgått

Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG75050 - LK750503

Hager
KopierKopier
Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG75050

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 50 mm

  • För kabelkanalhøyde - 75 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740104630

Elnummer

1200827

Leverandørens varenummer

LK750503

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

50 mm

För kabelkanalhøyde:

75 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

nei

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk