Utgått

Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG75100 - LK751003

Hager
KopierKopier
Hager - LEDN.HOLDER FOR DNG75100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 100 mm

  • För kabelkanalhøyde - 75 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - nei

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740104661

Elnummer

1200844

Leverandørens varenummer

LK751003

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

För kabelkanalbredde:

100 mm

För kabelkanalhøyde:

75 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

nei

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk