Hager - LEDN.KLAMMER FOR 60MM M7239 - M7239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 60 mm
Høyde - 57 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Plast
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740839433
Elnummer
1201555
Leverandørens varenummer
M7239
Typebeskrivelse
Reservedeler/tilbehør LFP føringskanaler
Bredde:
60 mm
Høyde:
57 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Plast
Type feste:
Låsbar
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Farge:
Svart
Ledningsholder


