Hager - Ledningsholder for HNG 50125 - HN501253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 125 mm
För kabelkanalhøyde - 50 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740242714
Elnummer
1201316
Leverandørens varenummer
HN501253
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
125 mm
För kabelkanalhøyde:
50 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for HNG 50125


