Hager - Ledningsholder for HNG 75050 - HN750503
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 50 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740202442
Elnummer
1201318
Leverandørens varenummer
HN750503
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
50 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for HNG 75050


