Hager - Ledningsholder for HNG 75125 - HN751253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 125 mm
För kabelkanalhøyde - 75 mm
Justerbar til kanalbredde - nei
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4012740202473
Elnummer
1201321
Leverandørens varenummer
HN751253
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
125 mm
För kabelkanalhøyde:
75 mm
Justerbar til kanalbredde:
nei
Halogenfri:
Ja
Ledningsholder for HNG 75125


