Hager - Ledningsholder for LFP60110 - M7249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 110 mm
Høyde - 60 mm
Stiftlengde - Fast
Materiale - Plast
Type feste - Låsbar
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740838412
Elnummer
1201557
Leverandørens varenummer
M7249
Typebeskrivelse
Reservedeler/tilbehør LFP føringskanaler
Bredde:
110 mm
Høyde:
60 mm
Stiftlengde:
Fast
Materiale:
Plast
Type feste:
Låsbar
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Med potensialutjevning:
nei
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Ledningsholder


