Hager - LOKK FOR BA7 MED BREDDE 120MM - BA71202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 120 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740878746
Elnummer
1207707
Leverandørens varenummer
BA71202
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
120 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Lokk for slisset ledningskanal BA7


