Hager - LOKK FOR BA7 MED BREDDE 40MM - BA70402
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
28 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740878708
Elnummer
1207702
Leverandørens varenummer
BA70402
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Lokk for slisset ledningskanal BA7


