Hager - LOKK FOR GULVFORGR. NETWAY OFF - G71407035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 100 mm
Bredde - 100 mm
Dybde - 10 mm
Materiale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740881111
Elnummer
1207895
Leverandørens varenummer
G71407035
Typebeskrivelse
Diverse
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Dybde:
10 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Halogenfri:
Ja
• Sikker beskyttelse ved store belastninger • Kabler ligger lett tilgjengelig • Materiale: Stål • Farge: Lysgrå RAL 7035


