Hager - LOKK TIL BLÅ HNG BREDDE 125 - HN501252BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 125 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - Ja
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740843119
Elnummer
1285764
Leverandørens varenummer
HN501252BL
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
För kabelkanalbredde:
125 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
Ja
Farge:
Blå
Lokk til BLÅ Halogenfri slisset ledningskanal med bredde 100 mm


