Utgått

Hager - Minikanal 16x30 ATA m/Tape - KWJ06D2

Hager
KopierKopier
Hager - Minikanal 16x30 ATA m/Tape

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 16 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Materiale - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 40 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740908030

Elnummer

1217797

Leverandørens varenummer

KWJ06D2

Typebeskrivelse

1217797

Høyde:

16 mm

Bredde:

30 mm

Materiale:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Hvit

Lengde:

2100 mm

Nyttbart tverrsnitt:

480 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Egnet for funksjonsopprettholdelse:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

Ja

Slagfasthet:

IK04

• Montasje: Skrus, spikres eller limes. • Installasjon: På vegg, i tak eller over gulvlist • Mål: 12x20mm, 12x30mm, 12x50mm, 16x30mm, 20x50mm • Standardfarge: RAL 9010 polarhvit. • Leveringsform: Underdel og lokk • Standardlengder: 2,1m • Formdeler: Innv. og utv. hjørne, skjøt, endestykke, flatvinkel og T-stykke. • Tilbehør: Koblingsboks, universal uttaksboks
Leveres med tape på baksiden