Hager - Minikanal 18x19mm hvit - LF2002009016

Hager
KopierKopier
Hager - Minikanal 18x19mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 18 mm

  • Bredde - 19 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 2 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

4012740011686

Elnummer

1235813

Leverandørens varenummer

LF2002009016

Typebeskrivelse

LF2002009016

Høyde:

18 mm

Bredde:

19 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

228 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Antibakteriell behandling:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9016

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Slagfasthet:

IK07

Driftstemperaturområde:

-5...60 °C

• Minikanaler, plast • Tett hullstansing • Materiale: Hard PVC • Standardlengde: 2000 mm (LF18045, 2500 mm) • Standardfarge: RAL 9016 hvit • Leveringsform: Underdel og lokk