Utgått

Hager - Minikanal M/Tape 30X30Mm Ph 2M - LF3003009010A

Hager
KopierKopier
Hager - Minikanal M/Tape 30X30Mm Ph 2M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 30 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 32 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740887359

Elnummer

1274855

Leverandørens varenummer

LF3003009010A

Typebeskrivelse

Minikanaler rette

Høyde:

30 mm

Bredde:

30 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

720 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

Ja

Levering på rull:

nei

Fortrykt:

nei

• Minikanal med dobbeltsidig tejp • 10x15 kanal med hengslet lokk, uten bunnstans • Leveringslengde:2000 mm, (LFC100159010A2100 – 2100 mm) • Leveringsform: Komplett kanal med underdel og lokk • Standardfarge: RAL 9010, Polarhvit