Hager - Sidevegg i metall for rekkeskap - FZ709D

Hager
KopierKopier
Hager - Sidevegg i metall for rekkeskap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3250612794850

Elnummer

2471813

Leverandørens varenummer

FZ709D

Typebeskrivelse

2471813

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

0 mm

Bredde:

600 mm

Høyde:

1900 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

Ja

Sidevegg i metall for rekkeskapIP 54 dybde 600 1 sett = 2 vegger