Hager - SLISSET KANAL, 36X50 Halogenfri BLÅ - HNG37050BL

Hager
KopierKopier
Hager - SLISSET KANAL, 36X50 Halogenfri BLÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Polyfenylenoksid (PPO)
Se tilgjengelige varianterAndre
Se tilgjengelige varianterPPO (Polyfenylenoxid)
Se tilgjengelige varianterPVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

37 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

50 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm

Farge:

Blå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)

  • Høyde - 37 mm

  • Bredde - 50 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 40 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740843157

Elnummer

1285704

Leverandørens varenummer

HNG37050BL

Typebeskrivelse

Ledningskanaler slissede halogenfrie

Materiale:

Polyfenylenoksid (PPO)

Høyde:

37 mm

Bredde:

50 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Blå

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

Ja

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

Ja

Nyttbart tverrsnitt:

1400 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7035

Kanaldimensjon i.h.t DIN 43659, Stagg avstand 12,5 mm, Ledningstverrsnitt opptil 6mm, Bunnstans i.h.t. EN 50085, Selvslukkende i.h.t. UL94 V1, Temperaturbestandighet –25 til +90ºC, Materiale: Halogenfri PPO, Leveringslengde:2000 mm, Leveringsform:Kanalunderdel og lokk, Farge: BLÅ