Hager - Slisset kanal Halogenfri BLÅ 73X36mm 2 meter HNG75037BL - HNG75037BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PPO (Polyfenylenoxid)Høyde:
75 mmBredde:
37 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PPO (Polyfenylenoxid)
Høyde - 75 mm
Bredde - 37 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
40 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740843225
Elnummer
1285742
Leverandørens varenummer
HNG75037BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
PPO (Polyfenylenoxid)
Høyde:
75 mm
Bredde:
37 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
1386 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035


