Hager - Slisset kanal Halogenfri BLÅ ,73X49mm 2 meter HNG75050BL - HNG75050BL
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PPO (Polyfenylenoxid)Høyde:
75 mmBredde:
50 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PPO (Polyfenylenoxid)
Høyde - 75 mm
Bredde - 50 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
20 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740843232
Elnummer
1285743
Leverandørens varenummer
HNG75050BL
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
PPO (Polyfenylenoxid)
Høyde:
75 mm
Bredde:
50 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Blå
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
Ja
Nyttbart tverrsnitt:
3015 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035


