Hager - Slisset ledningskanal 36x49Halogenfri HNG3705007035B TEHALIT - DNG2502507030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 25 mm
Bredde - 25 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
48 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740132251
Elnummer
1278357
Leverandørens varenummer
DNG2502507030B
Typebeskrivelse
1278357
Høyde:
25 mm
Bredde:
25 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Lengde:
2000 mm
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
275 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


