Hager - Slisset Ledningskanal 49X124Mm - DNG5012507030B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)Høyde:
50 mmBredde:
125 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Høyde - 50 mm
Bredde - 125 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
18 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4012740103602
Elnummer
1278368
Leverandørens varenummer
DNG5012507030B
Typebeskrivelse
1278368
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Høyde:
50 mm
Bredde:
125 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
4575 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7030


