Hager - Slisset ledningskanal 49x24 Halogenfri HNG5002507035B TEHALI - HNG5002507035B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde - 50 mm
Bredde - 25 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
4012740219433
Elnummer
1278355
Leverandørens varenummer
HNG5002507035B
Typebeskrivelse
Ledningskanaler slissede halogenfrie
Materiale:
Polyfenylenoksid (PPO)
Høyde:
50 mm
Bredde:
25 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Diameter:
0 mm
Slisseavstand:
7,5 mm
Slissebredde:
5 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
825 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035
Må ikke komme i kontakt med materiale inneholdende olje, fett og løsemidler, siden risikoen for spenningskorrosjonsbrister eksisterer.


