Hager - Slisset ledningskanal 49x99 Halogenfri HNG5010007035B TEHALI - DNG3703707030B

Hager
KopierKopier
Hager - Slisset ledningskanal 49x99 Halogenfri HNG5010007035B TEHALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterPolyfenylenoksid (PPO)
Se tilgjengelige varianterPPO (Polyfenylenoxid)

Høyde:

37 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm

Bredde:

37 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm
Se tilgjengelige varianter25 mm
Se tilgjengelige varianter50 mm
Se tilgjengelige varianter75 mm
Se tilgjengelige varianter100 mm
Se tilgjengelige varianter125 mm

Farge:

Grå
Se tilgjengelige varianterBlå

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - PVC (Polyvinylklorid)

  • Høyde - 37 mm

  • Bredde - 37 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

Emballasje og betingelser

  • 32 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012740103565

Elnummer

1278362

Leverandørens varenummer

DNG3703707030B

Typebeskrivelse

1278362

Materiale:

PVC (Polyvinylklorid)

Høyde:

37 mm

Bredde:

37 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Diameter:

0 mm

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

nei

Selvslukkende:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

833 mm²

Med overdel:

Ja

RAL-nummer:

7030

Materiale: Hard PVC. Leveringslengde: 2000mm. Farge: Grå, RAL7030. Bunnstansing i henhold til DIN 43659. Leveringsform: Underdel og lokk